RS PRO 六角穴付ボルト M12 x 20mm六角ソケット皿頭

RS PRO 六角穴付ボルト M12 x 20mm六角ソケット皿頭 RS PRO

仕様
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M12
長さ = 20mm
頭部形状 = 六角ソケット皿頭
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A2 304
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 1.75mm
代表規格 = ISO10642
内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09775976 266-8429
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする