RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:13mm

RS PRO 接地型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:13mm RS PRO

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 4mm
プローブの長さ = 13mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 2m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -60℃
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09778706 268-4417
オープン
8,198
9,018 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする