RS PRO ハーメチックシール熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:5m
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 7/0.2mm
プローブの長さ = 5m
検出温度 Max = +260℃
シリーズ = Hermetically Sealed Thermocouple
ケーブル長 = 5m
代表規格 = IEC, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃
内容量1個
プローブ径 = 7/0.2mm
プローブの長さ = 5m
検出温度 Max = +260℃
シリーズ = Hermetically Sealed Thermocouple
ケーブル長 = 5m
代表規格 = IEC, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃