RS PRO 馬蹄形マグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:25mm, プローブ長さ:1.5m
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 25mm
プローブの長さ = 1.5m
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 1.5m
代表規格 = JIS
検出温度 Min = -50℃
内容量1個
プローブ径 = 25mm
プローブの長さ = 1.5m
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = 標準プラグ
ケーブル長 = 1.5m
代表規格 = JIS
検出温度 Min = -50℃