RS PRO 馬蹄形マグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:30mm, プローブ長さ:3m
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 30mm
プローブの長さ = 3m
検出温度 Max = +250℃
シリーズ = Magnet Thermocouple
ケーブル長 = 3m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -50℃
内容量1個
プローブ径 = 30mm
プローブの長さ = 3m
検出温度 Max = +250℃
シリーズ = Magnet Thermocouple
ケーブル長 = 3m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
検出温度 Min = -50℃