RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, PP

RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, PP RS PRO

仕様
長さ = 200mm
幅 = 4.6mm
色 = 黒
材質 = PP
タイプ = 取り外し不可
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
引張強度 = 10kg
最大バンドル直径 = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09781558 269-1753
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする