RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー RS PRO

仕様
スプライスタイプ = バットスプライス
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
色 = シルバー
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09783360 270-7452
オープン
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする