Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/4in. BSPP, M12

Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 3mm
検出温度 Min = -75℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = M12コネクタ
シリーズ = XQ
プローブ材質 = 316ステンレススチール
プロセス接続 = BSP 1/4
適応ケーブル径 = M12
配線数 = 4
許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09786625 271-3101
オープン
17,980
19,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする