RS PRO レベルセンサ ケーブル
仕様
検出タイプ = レベルセンサ
実装タイプ = ケーブル取り付け
スイッチ出力 = 2線
本体材質 = ステンレス
ケーブル長 = 12m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
最大DC電圧 = 28V
電流 Max = 23 mA
最大圧力 = 1バール
併用可能製品 = 水、オイル、液体
許容電流値 = 23 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブル取り付け
スイッチ出力 = 2線
本体材質 = ステンレス
ケーブル長 = 12m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
最大DC電圧 = 28V
電流 Max = 23 mA
最大圧力 = 1バール
併用可能製品 = 水、オイル、液体
許容電流値 = 23 mA