RS PRO, 圧力センサ, 相対 ネジ式
仕様
圧力の読取りタイプ = 相対
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 700バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体
プロセス接続 = G1/2
アナログ出力 = 4 → 20mA
電流 Max = 23mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレス鋼
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 700バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体
プロセス接続 = G1/2
アナログ出力 = 4 → 20mA
電流 Max = 23mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレス鋼
動作温度 Max = +80℃