RS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント ステレオタイプジャックソケット
仕様
オス/メス = メス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = パネルマウント
タイプ = ステレオタイプジャックソケット
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = パネルマウント
タイプ = ステレオタイプジャックソケット
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 5A
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~