RS PRO ホールセンサ ワイヤリード
仕様
出力タイプ = NPN
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネル取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 40V
長さ = 38mm
幅 = 10mm
IP保護等級 = IP67
材質 = ニッケルめっき黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネル取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 40V
長さ = 38mm
幅 = 10mm
IP保護等級 = IP67
材質 = ニッケルめっき黄銅