RS PRO ホールセンサ ワイヤリード

RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRO

仕様
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネル取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 40V
長さ = 38mm
幅 = 10mm
IP保護等級 = IP67
材質 = ニッケルめっき黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09791166 277-3612
オープン
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする