RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ

RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ RS PRO

仕様
本体形状 = Rectangular
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 2ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 23mm
幅 = 13.9mm
奥行き = 5.9mm
動作温度 Max = +85℃
材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09791218 277-3618
オープン
63,980
70,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする