RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ
仕様
本体形状 = Rectangular
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 2ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 23mm
幅 = 13.9mm
奥行き = 5.9mm
IP保護等級 = IP67
材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 2ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 23mm
幅 = 13.9mm
奥行き = 5.9mm
IP保護等級 = IP67
材質 = ABS