RS PRO ホールセンサ 3ワイヤ
仕様
出力タイプ = NPN
本体形状 = Flat
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 3ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 25.5mm
幅 = 11mm
奥行き = 1.5mm
動作温度 Max = +85℃
材質 = PA6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
本体形状 = Flat
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 3ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 25.5mm
幅 = 11mm
奥行き = 1.5mm
動作温度 Max = +85℃
材質 = PA6