RS PRO ホールセンサ 2ワイヤ
仕様
本体形状 = Flat
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 2ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 25.5mm
幅 = 11mm
奥行き = 1.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
取付方法 = フランジ取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = 2ワイヤ
最大DC電圧 = 40V
長さ = 25.5mm
幅 = 11mm
奥行き = 1.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -20℃