RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス
仕様
極数 = 16
行数 = 2
オス/メス = オス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 250V
ハウジング材質 = PBT
内容量1個
行数 = 2
オス/メス = オス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 250V
ハウジング材質 = PBT