タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ ボア6mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

RS Pro アルミ製タイミングベルトプーリー、 10 mm ベルト幅 x 5 mm ピッチ、 20 歯、最大ボア径 18 mmRS PRO のタイミングプーリは、包装や製造などの環境で使用されるさまざまな機械の出力を効果的に制御及び維持する方法です。
このベルトプーリーは、外径が 31.83 mm で歯が 20 本あり、ポリウレタンベルトの一致する穴にフィットします。
タイミングポケットはベルトの内側の留め具とかみ合って、エンジンなどのシステムの駆動動作を可能にします。
頑丈なアルミ製プーリーを使用することで、速度を簡単に維持・制御できるようになり、高い性能とメンテナンスの問題を回避するのに役立ちます。
必要なベルトプーリーのサイズは、タイミングベルトの幅によって決まります。
すべてのプーリーにはフランジと標準的なパイロット穴があり、使いやすく互換性があります。
このモデルのボアは 6 mm で 最大ボア径は 18 mm です このようなベルトプーリーは、プリンタや自動車などさまざまな製造機器で使用されています。
特長と利点.タイミングベルトプーリ . 20 歯 .ハブの直径は 24 mm .内径 6 mm .外径 31.83 mm . 5 mm のピッチ .アルミニウム製 .最大ボア径: 18 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
歯の数 = 20
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 10mm
ボア = 6mm
材料 = アルミニウム
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09809549 286-5663
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする