磁気近接センサ RS PRO

磁気近接センサ RS PRO RS PRO

仕様
スイッチ形状 = 円筒型
スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
電流 Max = 1.A
最大AC電圧 = 130V ac
最大DC電圧 = 180V dc
応答周波数 = 500Hz
接触抵抗 = 300mΩ
全長 = 518mm
長さ = 18mm
幅 = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09819586 289-2093
オープン
829
912 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする