ラックパネル RS PRO ルーバーパネル 127 x 228 x 0.7mm
固定中心間隔は概算です。
製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。
RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。
ルーバーを備えた設計です。
ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。
これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。
ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。
各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様
タイプ = ルーバーパネル
材質 = ステンレス鋼
寸法 = 127 x 228 x 0.7mm
内容量1個
材質 = ステンレス鋼
寸法 = 127 x 228 x 0.7mm
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~