RS PRO 接続部品 鋳鉄
「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
調節可能ショートティー30 → 60 °. 多目的コンポーネント。
階段のハンドレールを形成するために使用するがストラットと補強材にも使用可能
仕様
コネクタタイプ = T型コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ3
適合チューブ直径 = 48.3mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ3
製品システム = 129
内容量1個
適合ストラットプロファイル = タイプ3
適合チューブ直径 = 48.3mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ3
製品システム = 129