曜日別特売

SCSI(スカジー)ケーブル 3m

SCSI(スカジー)ケーブル 3m - RS PRO

RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。
また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。
このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。
ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。
最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。
このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。
RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。
特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = SCSI-3
コネクタ 2 = SCSI-3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレーm
ネジタイプ = ツマミ
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827986436-5187
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする