ラックパネル RS PRO フロントドア 4U 229.6 x 139.5mm

ラックパネル RS PRO フロントドア 4U 229.6 x 139.5mm RS PRO

RS Pro 19 インチ アルミ合金フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、環境に合わせてブラック又は未塗装タイプも用意しています。. 黒: .ラックユニット - 1U-439-3312 ; .ラックユニット - 2U-439-3328 ; .ラックユニット - 3U-439-3334 ; .ラックユニット - 4U-439-3340 ; .ラックユニット -5U-439-3362 ; .ラックユニット - 6U-439-3182 ; 未塗装: .ラックユニット - 1U-439-3198 ; .ラックユニット - 2U-439-3205 ; .ラックユニット - 3U-439-3211 ; .ラックユニット - 4U-439-3227 ; .ラックユニット -5U-439-3233 ; .ラックユニット -6U-439-3249 ; .ラックユニット -7U-439-3255 ; .ラックユニット - 8U-439-3261 ; .ラックユニット - 9U-439-3277 ; .ラックユニット -10U-439-3283 ; .ラックユニット -12U-439-3306 ;. 特長と利点:. .高品質アルミニウム製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます . IEC297 に適合する 3 mm 陽極酸化処理パネルをエッチング .ナチュラルなアン塗装またはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . IEC297

仕様
タイプ = フロントドア
色 = Black
材質 = アルミニウム
奥行 = 139.5mm
水平ピッチ = 42HP
寸法 = 229.6 x 139.5mm
ラックユニット = 4U
ヒンジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09828501 439-3340
オープン
7,698
8,468 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする