曜日別特売

平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 24, ピッチ円直径 48mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 24, ピッチ円直径 48mm - RS PRO

モジュール = 2
歯の数 = 24
材料 = スチール
ボア内径 = 12mm
ピッチ円直径 = 48mm
ハブ径 = 38mm
フェイス幅 = 20mm
DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。
RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。
メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。
最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。
他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>ギア比の範囲 </li> <li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。
</li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839719521-6604
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする