曜日別特売

Oリング RS PRO 内径 9.19mm シリコーン

Oリング RS PRO 内径 9.19mm シリコーン - RS PRO

タイプ = Oリング
材料 = シリコーン
内径 = 9.19mm
外径 = 9/16インチ
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。
可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。
シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。
極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。
さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。
これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。
各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。
特長と利点. <ul> <li>シリコーンOリングシール </li> <li>日光や空気への暴露に </li> <li>影響されない </li> <li>食品加工での使用に安全 </li> <li>パックには50個のOリングが含まれています </li>。
</ul>. 用途. <ul> <li>エンジニアリング自動車航空 </li> <li>宇宙 </li> <li>産業 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842379527-9813
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする