RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ - RS PRO

ネジ = BSP 3/8 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
互換性 = ISO 7241-1-B
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 300バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。
ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856826733-5596
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする