ネジ = BSP 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/4インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
互換性 = ISO-DIS 16028
タイプ = Union
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSPP
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 420バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。
炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造