ネジ = NPT 3/8 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = NPT
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 690バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
加圧状態で接続しないでください。
炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール