曜日別特売

ドアクローザ RS PRO グレー あり

ドアクローザ RS PRO グレー あり - RS PRO

ドア重量最大 = 100kg
強度調整可能 = あり
適切な防火扉 = あり
オープンホールド = あり
最大角度開始 = 180°
色 = グレー
BS8300、EN1154: 1196 + A1: 2002. 遅延動作出力サイズ2-5閉塞器. 閉じ速度、ラッチ式、バックチェック 遅延動作 横木及び平行取り付け 2時間の耐火ドアに最適 調整可能なアームと設定で設置が容易 一式(設置説明書も付属)

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857298734-8839
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする