曜日別特売

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング - RS PRO

ネジ = BSP 1 オス
カップリングジェンダー = オス
材料 = スチール
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 230バール
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -25℃
ISOクイックカプラ、ANVシリーズ. 強度が高く耐久性に優れた自己密閉型クイックカプラです。
産業及び農業分野でさまざまな用途に使用できます。
内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が確保されます。
規格: ISO7241-A

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857998745-4713
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする