RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB 表面実装
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 2V
最大供給電圧 = 4V
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 外部
高さ = 2.5mm
寸法 = 5 x 5 x 2.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 110mA
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
