RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ - RS PRO

ネジ = BSP 1/2 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/2インチ
材料 = 真鍮
シリーズ = IRBO
互換性 = ISO 7241-1-B
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
シール材質 = FMK
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 160バール
動作温度 Max = +180℃
動作温度 Min = -15℃
RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。
RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。
RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。
継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。
ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。
カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。
特長. <ul> <li>バルブシステム:ポペットバルブ </li> <li>機械接続:ロックボール </li> <li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す </li> <li>切断システム: スリーブを引き戻す </li> <li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT </li> <li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li><BSP> <li><BSP> <li><BSP> <li><BSP> <li><BSP> <li><BSP> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用油圧ライン </li> <li>食品および化学処理 </li> <li>給水および冷却水ライン </li> <li>モバイル機器 </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862469768-5829
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする