RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ - RS PRO

ネジ = BSP 1/2 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/2インチ
材料 = 真鍮
シリーズ = IRBO
互換性 = ISO 7241-1-B
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
シール材質 = FMK
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 160バール
動作温度 Max = +180℃
動作温度 Min = -15℃
RS Pro 黄銅メス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチ堅牢で安全なこの油圧クイックコネクトメスカップリングは、高圧動作に最適です。
これにより、油圧オイルラインを何度も接続及び切断することができ、迅速かつ便利です。
この製品は黄銅製で、頑丈、 Durable 、耐腐食性を備えています。
Viton R ラバーシールを使用し、極端な温度や過酷な化学薬品を使用した場合でも性能を発揮します。
このクイック接続カップリングは、 -15 → +180 ° C の温度範囲で使用できますポペットバルブと機械的ロックボールを備えており、低い摩擦特性でしっかりと接続し、長いサービス寿命を実現しています。
このカップリングを接続又は切断するには、外側スリーブを引くだけです。
油圧クイックコネクトカップリングは、 RS PRO の品質基準を満たすように、ストリングリテストされています。
これは、 ISO 7241-1 シリーズ B 製品と完全に互換性のある国際標準化機構( ISO ) B カップリングです。
シリンダ、ポンプ、マニホールドで使用されています。
特長と利点.黄銅製油圧クイックコネクトカップリング .英国標準パイプ (BSP) 1/2 インチメスねじ .ユニオンタイプ .バイトン R フッ素エラストマー製シール .動作温度範囲: -15 ° C → +180 ° C .最大動作圧力: 160 bar .国際標準化機構( ISO ) 7241-B 製品との互換性 .ボールロックRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862496768-5838
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする