RS PRO 全ねじ仕上げ スチール M12 x 60mm 寸 切り ボルト

RS PRO 全ねじ仕上げ スチール M12 x 60mm 寸 切り ボルト RS PRO

呼び径 = M12
材質 = スチール
長さ = 60mm
スレッド長さのスタイル = 不均等ねじ長さ
表面処理 = プレーン
スレッド長さA = 12mm
スレッド長さB = 30mm
DIN 938標準に準拠. スチールスタッド、DIN 938

内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09862731 769-6311
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする