カプラ RS PRO ギアカップリング

カプラ RS PRO ギアカップリング - RS PRO

サイズ = 76mm
カップリングタイプ = ギアカップリング
ずれ - パラレル = 1mm
長さ = 48mm
バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。
各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。
14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。
メンテナンスフリー 取り付けが容易

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871289810-0729
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする