RS PRO 六角穴付ボルト M8 x 50mm六角ソケット皿頭
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M8
長さ = 50mm
頭部形状 = 六角ソケット皿頭
材質 = スチール
表面処理 = 黒、自然発色
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 1.25mm
代表規格 = DIN 7991
DIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチが必要 黒色の素材色スチール製の六角皿穴ソケットねじを取り揃え、さまざまなねじサイズと長さを用意しています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
12.9グレードの素材色(黒色酸化膜)スチール製のみではなく、10.9グレードのBZP又は黒色素材色仕上げ、又はA2 (306)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角皿穴ソケットねじも用意しています。
メートルねじ12.9ソケット皿頭ねじ. メーカーの六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。
RS Proメートルねじの皿頭ねじは、12.9グレードスチール製で、スペースが限られたライトデューティー用途向けです。
この固定具は黒色仕上げで、どこで使用しても魅力のある優れた外観と仕上がりを実現します。
特長と利点. 頭にマーキングあり 伸張強度: 1220 N/mm2 降伏強度: 1100 N/mm2. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード パネル製造
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)