RS PRO 六角穴付ボルト M5 x 35mm六角ソケットボタン
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M5
長さ = 35mm
頭部形状 = 六角ソケットボタン
材質 = スチール
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 0.8mm
代表規格 = ISO 7380
RS Pro BZPソケットボタン頭ねじ. RS Proが提供するボタンヘッドソケットねじシリーズは、機械修理 / 修復用途で優れた性能を発揮します。
このBZPスチール製品は費用対効果が高く、高価なステンレススチール製に代わる製品で、修理用の部品として優れています。
腐食が問題にならない屋内の用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. M3とM4を含む各種ねじサイズを選択可能 高強度のBZPスチール ヘッド高さはシャンク径と同じ 高い費用効果. BZPとは. 光沢亜鉛めっきでは、スチールに光沢のあるコーティングが施され、この処理によって腐食や錆を防止します。
過酷な環境での用途の場合、BZPが必要性の高い長寿命と信頼性を実現します。
効果はステンレススチールより劣る場合もありますが、利点は価格です。
ステンレススチールは完全ですが高価なため、BZPスチールは優れたソリューションとなり、高いコスト効果があります。
このねじには、どのようなタイプのねじ頭がありますか.. このシリーズ全体には、標準的にボタン六角キャップヘッドがねじに組み込まれています。
つまり、ねじを対応するソケットに完全に固定するには、六角レンチを使用する必要があります。
ソケットとして使用するねじの寸法は、固定するメートルねじの寸法と同一にする必要があるので注意してください。
ソケットねじとは何ですか .. ソケットねじはその名前が示すとおりの製品です。
この製品は、目的のソケットにねじ込む、ねじボルトの一種です。
多様な寸法と長さのねじがあり、産業用途及び個人的な用途の両方に使用できます。
品質が良く信頼性が高いRS Proソケットねじを使用することで、用途に関係なく、しっかりと安定した状態に固定できます。
規格. ISO7380規格に適合したねじ山