RS PRO 六角穴付ボルト M12 x 25mm六角ソケット皿頭
インチまたはメートル = Metric
呼び径 = M12
長さ = 25mm
頭部形状 = 六角ソケット皿頭
材質 = スチール
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
ねじのタイプ = メトリック
ねじ山ピッチ = 1.75mm
代表規格 = DIN 7991
DIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチが必要 光沢亜鉛めっきスチール製の六角皿穴ソケットねじ製品を取り揃え、さまざまなねじサイズと長さを用意しています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
光沢亜鉛めっきスチール製だけでなく、素材色(黒色酸化膜)仕上げのステンレススチール製や、A2 (306)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角皿穴ソケットねじも用意しています。
RS PROメートルねじ山のBZPソケット皿頭ねじ. RS PROの一般的な六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。
これらのRSメートルねじ山皿頭ねじは、10.9グレードのスチール製です。
このねじは光沢亜鉛めっき仕上げで、どこで使用しても魅力のある優れた外観と仕上がりを実現します。
このねじは、工作機械器具設備、セキュリティガード、パネル組み立てでの軽度の締め付け用途、及び一般的な締め付け作業に最適です。
これらのねじは、アレンレンチ(六角レンチ)を使用して締め付けや取り外しができます。
次のようなさまざまな先端部タイプがあります。
くぼみ先 - 先端部が凹形、最も一般的に使用 平先 - 頻繁に付け直しや入れ替えを行う場合に使用。
シンプルでコスト効率に優れる 尖り先 - 尖った先端。
より長期的な設置用に設計されており、尖り先により正確な接触が実現するため最高の保持能力を発揮 半棒先 - 先端が円筒形. 特長と利点:. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 、 M16 です 光沢亜鉛めっきスチール(BZP)製 幅広ヘッドと低プロファイルが必要な用途で使用 多くの内部結合用途にも使用 頭にマーキングあり 8.8グレードを超える強度 公称強度: 1040 N/mm2 降伏強度: 940 N/mm2. 代表的な用途:. このねじには多様な用途がありますが、通常は、部品を表面に固定するか、一体化する必要がある産業機器や機械用の留め具です。
ソケットは、ねじそのものと同じメートルねじにする必要があります。
たとえば、次のようなタイプの用途があります。
木工業 宅内用途 留め具と固定具 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 自動車産業 医療用 施設及びメンテナンス用途. よくある質問 ソケットねじとは何ですか.. ソケットねじはその名前が示すとおりの製品です。
この製品は、目的のソケットにねじ込む、ねじボルトの一種です。
多様な寸法と長さのねじがあり、産業用途及び個人的な用途の両方に使用できます。
品質が良く信頼性が高いRS PROソケットねじを使用することで、用途に関係なく、しっかりと安定した状態に固定できます。
BZPとは. 光沢亜鉛めっきでは、スチールに光沢のあるコーティングが施され、この処理によって腐食や錆を防止します。
過酷な環境での用途の場合、BZPが必要性の高い長寿命と信頼性を実現します。
効果はステンレススチールより劣る場合もありますが、利点は価格です。
ステンレススチールは全く錆びませんが高価なため、BZPスチールは素晴らしいソリューションとなり、高いコスト効果を実現します。