曜日別特売

RS PRO フックスパナ

RS PRO フックスパナ - RS PRO

最大ジョー容量 = 101mm
最小ジョー容量 = 76mm
仕上げ = Black Oxidized
全体長さ = 155 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。
スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。
用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。
; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。
これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。
バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。
そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。
また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。
このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。
また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874789828-0245
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする