RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:1m

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:1m RS PRO

熱電対タイプ = T
プローブ径 = 1.5mm
プローブの長さ = 1m
プローブ材質 = 316ステンレススチール℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = IEC, RoHS対応
タイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。
316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテール

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09880836 891-9117
オープン
9,398
10,338 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする