曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ

エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ - RS PRO

接続ポートのネジ = G 1/8
動作タイプ = パイロット/スプリング
メーカーシリーズ = V50
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ポート数 = 3
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 480L/min
最低使用圧力 = 0バール
動作温度 Min = -5℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。
潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。
堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。
この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。
5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883128907-6400
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする