パール金属
さっと洗えるメガストーン IH対応玉子焼
外面セラミック加工。汚れを落としやすくキズつきにくい。さっと洗える。内面は超特厚4層コーティング。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:セラミック加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
160
全長(mm)
370
高さ(mm)
80
質量(g)
469
サイズ(cm)
15×18
深さ(mm)
(鍋)32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982930
HB-6684
¥4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください