パール金属
ベイクメイド シリコーン加工マフィン型プレート(シリコーンカップ付)
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 シリコーンカップ 使用材料/シリコーンゴム
質量(g)
300
品名・タイプ
マフィン型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982248
D-6588
シリコーンカップ:70×30
プレート:265×185×35
¥2,100
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982257
D-6589
シリコーンカップ:50×20
プレート:265×185×25
¥2,100
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください