パール金属
さっと洗えるメガストーン IH対応深型フライパン
外面セラミック加工。汚れを落としやすくキズつきにくい。さっと洗える。内面は超特厚4層コーティング。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982878
HB-6678
230
410
120
525
22
¥4,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982887
HB-6679
250
450
130
592
24
¥4,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください