曜日別特売

SPORT DEMON

SPORT DEMON - PIRELLI(ピレリ)

スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。
リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。
濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。
特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。
市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。

用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110509474025300110/90-1659V
28,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
110509564025400120/80V1660V
30,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
110509652589300110/70-1754H
20,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
110509811419700100/90-1856H
28,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
110509904025600110/90-1861V
32,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
110509994025500110/80-1858V
30,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510084025700100/90-1957V
31,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする