DIABLO ROSSO SCOOTER

DIABLO ROSSO SCOOTER - PIRELLI(ピレリ)

DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。
今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。
ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。
都市環境及びワインディングや峠に最適。
リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。
"フラッシュ"レーシングトレッドパターン
摩耗均一性
パフォーマンスの一貫性
スポーティなマルチラジアスプロファイル
クイックなリーンとハンドリングの実現
高性能シリカコンパウンド
広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮

用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110512613995400110/70-1348P
13,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
110512703828200120/70R1758H
37,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする