曜日別特売

ANGELSCOOTER

ANGELSCOOTER - PIRELLI(ピレリ)

都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを
快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。
剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。
素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。
革新的なトレッドパターン&高剛性な構造
あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供
クロスエレメントトレッドパターン
ブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮
ハイシリカコンパウンド&サイプ
ウェットグリップの向上
安心感の高いウェットフィーリング
マルチラジアスプロファイル
コントローラブルな特性の実現
信頼性の高いハンドリング

用途前後共用タイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110511482903100100/90-1056J
9,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511573843500100/80-1053L
14,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511663843600110/80-1058J
14,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
110511753843800120/90-1066J
14,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511913843700120/70-1054L
13,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
110512003844000130/90-1061J
15,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
110512093843900130/70-1059L
13,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
110512182902800110/80-1459S
18,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
110512362770700110/70-1652P
23,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
110512272925600110/70-1456S
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする