SPORT DEMON

SPORT DEMON - PIRELLI(ピレリ)

スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。
リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。
濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。
特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。
市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110510174025800130/90-1667V
37,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510264026000150/80V1671V
41,400
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510354026100130/90-1768V
40,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510511343200130/80-1765H
27,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510602589500130/70-1762H
25,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510692589600140/70-1766H
27,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510781343300150/70-1769H
29,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510874026200120/90-1865V
37,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
110510961404600120/80-1862H
26,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511054026300130/80-1866V
39,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511211343400130/70-1863H
28,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511304026400140/70-1867V
38,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
110511391405000140/70-1867V
38,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする