パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー 中華家 フライパンせいろプレート 中華家 フライパンせいろプレート 注文コード 11051550 お手持ちのフライパンや鍋でせいろが使えるプレート。15・18・21cmのせいろに対応。 材質表面加工/本体:アルマイト加工 本体・フック:アルミニウム合金 寸法(mm)外径270×高さ15(フック含まず) 質量(g)141 適合外径(Φmm)せいろ:150・180・210・240 適合サイズ20~24cm対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC-583 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11051550 HC-583 ¥1,800 ¥949 ¥949 ¥1,044 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 料理道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO FRPセイロ用 クリンプアミ ホワイトサム 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 関東式角セイロ(1本爪) ノーブランド 税込¥901~ ¥819~ 竹製セイロスダレ ノーブランド 税込¥1,208~ ¥1,098~ 杉中華セイロ直径24cm 2段セット ステンレス鍋付き+ブラシ付き 神堂 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き 神堂 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 杉中華セイロ直径21cm 2段セット ステンレス鍋付き+ブラシ付き 神堂 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 杉 中華セイロ 蓋 30cm(かみ合わせ仕様) EBM(江部松商事) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 税込¥5,924 ¥5,385 バスケットへ 炭化中華せいろ 21cm 5点セット 万方商事 税込¥6,465 ¥5,877 バスケットへ 中華家 せいろ用メッシュシート パール金属 税込¥362~ ¥329~ 杉セイロ 24cm 2段 つかさき 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ (ホ) モチフキン 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (ホ) テトロンモチフキン 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ふかし布 大 小柳産業 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ AAA家庭用玉子ドーフ 浅野製作所 税込¥692~ ¥629~ ENDO テトロン正目モチフキン ホワイトサム 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 45cm用 TKG 税込¥71,478~ ¥64,980~ (ホ) ナイロンアン袋 寿菓工精器(ホテイ印) 税込¥8,138~ ¥7,398~ 烹味屋 IH対応片手二段蒸し器18cm 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 蒸し布 サンベルム 税込¥241~ ¥219~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具蒸し鍋・せいろ・スチーマーセイロ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります 玉子豆腐器 蒸し鍋 セイロ 蒸し布 シリコンスチーマー シェアする マイページ 最近見た商品